Referenties
Stahlwille:13160000
Rubix:A0887126
Fabrikant:13160000
EAN:4018754336388

Productdetails : STAHLWILLE TELESCOOPRATEL 516
Omschakelbaar, 36 tands, m.b.v. kipschakelaar verstelbaar in 5 stappen van 55 mm (410, 465, 520, 575 en 630 mm), max. belastbaarheid 512 Nm, onderhoudsvrij glijlager, schakelaar voor rechts- en linksom verzonken, met 2-componenten-greep, DIN 3122/ISO 3315.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Lengte | 630 mm |
| Diameter | 22,5 mm |
| Model | 516 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,03 excl. BTW
/ stuk
€ 156,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
