FACOM RATEL 1/4" MET STOFDICHTE KOP

Zeer nauwkeurige 1/4" ratel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R.181PB
Rubix:10562397
EAN:3662424145599
FACOM RATEL 1/4" MET STOFDICHTE KOP

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte117 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL 1/4" MET STOFDICHTE KOP


Met een terughaalhoek van slechts 4,5° biedt de R.181 ratelsleutel een ongeëvenaarde wendbaarheid in krappe ruimtes. De ultradunne constructie en levenslange garantie maken hem tot een onmisbaar gereedschap.

Kenmerken:
De R.181 hoogprecisie ¼’’ ratelsleutel is uitgerust met een mechanisme met 80 tanden, wat resulteert in een van de kleinste terughaalhoeken in zijn categorie. De ultradunne en compacte kop vergemakkelijkt de toegang tot zones met weinig vrije ruimte. Met de direct op de handgreep geplaatste omkeerhendel kan de draairichting worden gewijzigd zonder de hand te verplaatsen of het gereedschap opnieuw te positioneren. De bi-materiaal handgreep zorgt voor een stevige grip, ook in aanwezigheid van olie of vet, en is bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen die veel in werkplaatsen worden gebruikt. Het ophanggat aan het uiteinde van de handgreep vergemakkelijkt het opbergen aan een geperforeerd gereedschapspaneel of het gebruik bij werkzaamheden op hoogte. De kogelvergrendeling op het aandrijfvierkant houdt de doppen en accessoires tijdens het aanhalen op hun plaats. Het geheel is IP54-gecertificeerd: het mechanisme is beschermd tegen het binnendringen van stof.

Specificaties:
• Aandrijfvierkant: 1/4".
• Aantal tanden: 80.
• Terughaalhoek: 4,5°.
• Totale lengte: 121,2 mm.
• Hoogte van de kop (inclusief aandrijfvierkant): 24 mm.
• Diameter van de kop: 17,5 mm.
• Gewicht: 103 g.
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal, gepolijste afwerking.
• Beschermingsgraad: IP54.
• Ophanggat aan het uiteinde van de handgreep.
• Kogelvergrendeling voor doppen.
• Levenslange garantie van Facom.

Normen:
• DIN 3122: Duitse norm die de afmetingen en toleranties van ratels met vierkantaandrijving definieert.
• ISO 3315: norm voor handbediende gereedschappen voor schroeven en moeren met aandrijfvierkant voor doppen.

Sterke punten

• Eenvoudige toegang tot krappe ruimtes: dankzij de compacte kop en een terughaalhoek van minder dan 5° kan in zeer beperkte ruimtes worden gewerkt zonder het gereedschap telkens opnieuw te hoeven positioneren.
• Duurzaam in werkplaatsomgevingen: de IP54-certificering beschermt het mechanisme tegen het binnendringen van stof.
• Intuïtief wisselen van draairichting: de innovatieve omkeerhendel op de handgreep voorkomt onderbrekingen tijdens het werk.
• Bewezen chemische bestendigheid: de bi-materiaal handgreep is bestand tegen langdurig contact met olie, vet en oplosmiddelen zonder aan kwaliteit in te boeten.
• Levenslange garantie van Facom: een garantie op duurzaamheid die de totale gebruikskosten op lange termijn verlaagt.

Toepassingen

De R.181 ratelsleutel is bijzonder geschikt voor precisiewerkzaamheden aan compacte mechanische assemblages: elektronische bevestigingen, schroefverbindingen met kleine afmetingen en assemblages van kunststof of aluminium. Dankzij de compacte afmetingen en minimale terughaalhoek is hij bijzonder geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:
• Auto- en bedrijfswagentechniek, voor werkzaamheden in krappe motorruimtes.
• Onderhoud in de luchtvaart- en spoorwegsector.
• Elektromechanica en robotica, voor het vastdraaien van gevoelige componenten in compacte behuizingen.
• Montage in productieomgevingen of industriële toeleveringswerkplaatsen met hoge werktempo's, waar dagelijks betrouwbaar gereedschap vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4 ''
Lengte117 mm
€ 41,00 excl. BTW
/ stuk
€ 49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen