PFERD BORSTEL ROND RBU 2004/6 MESSING 0,2

RBU 2004/6 MES 0.20 shank-mounted flat brushes, not twist-knotted

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:RBU 2004/6 MES 0,20
Rubix:23085916
Fabrikant:43101002
EAN:4007220152997
PFERD BORSTEL ROND RBU 2004/6 MESSING 0,2

Technische samenvatting

Diameter borstel20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 2004/6 MESSING 0,2


Recommended minimum power 300 Watt you will find information regarding the selection of good abrasive grain on page 8 Universal use for cleaning, stripping, straightening, descaling, cleaning of soldering cords, light deburring and the elimination of corrosion and paints.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter borstel20 mm
Materiaal steunmessing
Snelheid8000 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 99,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 120,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden