OSBORN PRO WERKTUIGBORSTEL D50X17 MM 0002 504 542
Ronde borstel op steel Osborn
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0002-504.542
Rubix:23976060
Fabrikant:0002504542
EAN:4013349110299

Productdetails : OSBORN PRO WERKTUIGBORSTEL D50X17 MM 0002 504 542
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x49x49 mm |
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Diameter borstel | 50 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
