PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 INOX 0,3
RBU 7015/6 INOX 0,30 Vlakke borstels op steel, niet gedraaid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:RBU 7015/6 INOX 0,30
Rubix:23085946
Fabrikant:43105003
EAN:4007220153123




Documenten
Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 7015/6 INOX 0,3
Aanbevolen minimumvermogen 300 watt, u vindt informatie over de selectie van een goede schuurkorrel op pagina 8 Universeel gebruik voor reinigen, strippen, rechtmaken, ontkalken, reinigen van soldeersnoeren, licht afbramen en eliminatie van corrosie en verf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 70 mm |
| Korrel | fijn |
| Materiaal steun | roestvrij staal |
| Draaddiameter | 0,3 mm |
| Snelheid | 15000 rpm |
| Breedte | 15 mm |
| Draad | 19 |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,84 excl. BTW
/ stuk
€ 16,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden