Referenties
Pferd Tools:RBU 8015/6 ST 0,30
Rubix:23085952
Fabrikant:43106001
EAN:4007220153130




Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 8015/6 STAAL
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken, verwijderen van oxidatie, reinigen van gietnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter borstel | 80 mm |
| Materiaal steun | staal |
| Snelheid | 36 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,15 excl. BTW
/ stuk
€ 11,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
