PFERD BORSTEL ROND RBU 4009/6 INOX 0,2

RBU 4009/6 INOX 0,20 Vlakke borstels op steel, niet gedraaid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:RBU 4009/6 INOX 0,20
Rubix:23085930
Fabrikant:43103003
EAN:4007220153062
PFERD BORSTEL ROND RBU 4009/6 INOX 0,2

Technische samenvatting

Asdiameter6 mm
Diameter borstel40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 4009/6 INOX 0,2


Aanbevolen minimumvermogen 300 watt, u vindt informatie over de selectie van een goede schuurkorrel op pagina 8 Universeel gebruik voor reinigen, strippen, rechtmaken, ontkalken, reinigen van soldeersnoeren, licht afbramen en eliminatie van corrosie en verf.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Asdiameter6 mm
Diameter borstel40 mm
Korrelfijn
Materiaal steunroestvrij staal
Draaddiameter0,2 mm
Snelheid18000 rpm
Breedte9 mm
Draad9
Aangepaste tariefcode96035000
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden