Referenties
Osborn:0802-600.591
Rubix:23975735
Fabrikant:0802600591

Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0802 600 591
Grittyflex-wielborstel met schurende filamenten, vakmanschapskwaliteit, voor boormachines
Sterke punten
Past zich perfect aan de contouren van het werkstuk aan
Borstel met schurend nylon, zacht voor het materiaal
Tijdens het gebruik komt er steeds nieuwe schuurkorrel vrij, zodat de verwijderingssnelheid gelijkmatig is
Verschillende korrelgroottes zorgen voor verschillende oppervlakteafwerkingen (blauw fijner, rood grover)
TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Borstel met schurend nylon, zacht voor het materiaal
Tijdens het gebruik komt er steeds nieuwe schuurkorrel vrij, zodat de verwijderingssnelheid gelijkmatig is
Verschillende korrelgroottes zorgen voor verschillende oppervlakteafwerkingen (blauw fijner, rood grover)
TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Toepassingen
Geschikt voor alle materialen; voor het eenvoudig opruwen en gladmaken van oppervlakken (afhankelijk van de korrelgrootte), het product bij uitstek voor houtbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x100x97 mm |
| Logistiek gewicht | 81,4 g |
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter borstel | 100 mm |
| Korrel | 80 |
| Snelheid | 4500 rpm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 155,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen