Referenties
TOKU:MI-3800ESR
Rubix:25043530
EAN:8717981000203

Documenten
Productdetails : TOKU SLAGMOERSLEUTEL 1 MI-3800ESR
Deze industriële slagmoersleutel van Toku heeft een uitstekende staat van dienst. De MI-3800ESR is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het gesloten hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Kracht instelbaar, 4 standen
Impact Wrench 1 in
Sterke punten
•Short anvil shank type MI-3800GS available
Ideal for maintenance of trucks and change of truck tires
2 steps throttle for precise control
Elastomer side handle grip
4 positions regulator
Inside trigger type MI-3800EL(ES) available
Ideal for maintenance of trucks and change of truck tires
2 steps throttle for precise control
Elastomer side handle grip
4 positions regulator
Inside trigger type MI-3800EL(ES) available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Maximaal koppel | 2100 N.m |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Onbelast toerental | 4700 rpm |
| Totale lengte | 355 mm |
| Geluidsniveau | 84 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.057,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.279,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen