METABO RECIPROZAAGBLAD BIM 150X1,1/1,4+1,8 (PK=5ST)
Reciprozaagbladen "heavy metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628255000
Rubix:A0216725
Fabrikant:628255000
EAN:4007430192677

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD BIM 150X1,1/1,4+1,8 (PK=5ST)
Stabiel, nauwkeurig, voor zware omstandigheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | bim |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 150 mm |
| Aantal tanden per cm | 7,14 |
| Aantal tanden | 106 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,70 excl. BTW
/ pak
€ 23,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen