INA KWVE 45 B EC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-EC-V1-G4
Rubix:03146710
Fabrikant:0201175230250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B EC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2155 g |
| Breedte | 97,8 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,53 excl. BTW
/ stuk
€ 217,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
