INA KWVE 25 B RROC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Standard Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-RROC-G3-V1
Rubix:03140010





Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B RROC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Four-row, full complement, expanded type.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 83,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,43 excl. BTW
/ stuk
€ 226,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
