INA KWVE 45 B S V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-S-V1-G4
Rubix:03146772
Fabrikant:0200715310250
EAN:4054366342737

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B S V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-S, narrow carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2760 g |
| Breedte | 140,6 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,26 excl. BTW
/ stuk
€ 256,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
