Referenties
INA:KWLT25-S-G3-V1
Rubix:A0958638
Fabrikant:303718390024010
EAN:4064328753570





Productdetails : INA KWLT25-S-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 81,8 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,87 excl. BTW
/ stuk
€ 221,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
