RECTUS TERUGSLAGKOPPELING STAAL BU 3/8 52KBAW17SPN
Rectus Serie 52 Premium Snelkoppeling
Zie technische informatieReferenties
Parker:52KBAW17SPN
Rubix:06030320
Fabrikant:52KBAW17SPN
EAN:4039747129596


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 3/8 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal; nbr (afdichting) |
Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING STAAL BU 3/8 52KBAW17SPN
Parker's Premium Quick Coupling Series 52 is een koppelingssysteem met Duits industrieel profiel. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert een optimale doorstroming en een laag drukverlies. Deze robuuste koppelingsserie in slank ontwerp wordt voornamelijk gebruikt voor pneumatische toepassingen. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleiding.
Aansluitdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 660
Zeskantmaat: 22
Lengte: 62
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 660
Zeskantmaat: 22
Lengte: 62
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Materiaal | vernikkeld staal; nbr (afdichting) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 378,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen