Referenties
Parker:6697 17 00
Rubix:28614153
Fabrikant:6697 17 00

Documenten
Productdetails : LEGRIS BEVESTIGINGSCLIP D. 16,5 MM
Transair pijphangers zijn licht van gewicht en eenvoudig te installeren. Alle hangers worden geïnstalleerd door een draadstang in een vaste positie te plaatsen en vervolgens de pijphanger op de stang te schroeven. Deze installatiemethode houdt de leidingen stabiel tijdens het uitzetten en inkrimpen van het systeem. Om de meeste problemen bij het leggen van leidingen op te lossen, biedt Parker afstandhouders en draadstangadapters die kunnen worden gebruikt om de leiding onder of weg van een obstakel te verlengen. Transair-persluchtleidingen kunnen alleen worden opgehangen met Transairbuishangers. Het gebruik van niet-Transair hangers kan de garantie doen vervallen.
Toepassing: pneumatica in fabrieken
Toepassing: aluminium buizen
Montage: n.v.t.
Montagetijd: 0,01
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Transair
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 1/2, 16,5
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 5/16, M8x1,25
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Buitendiameter buis (inch): 1/2
Buitendiameter buis (mm): 16,5
Productstijl: Buishanger
Producttype: Persluchtleidingen
Aantal per doos: 25
Vorm: Cirkelvormig
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Pijphanger
Gewicht: 0,0271, 0,012
Toepassing: aluminium buizen
Montage: n.v.t.
Montagetijd: 0,01
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Transair
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 1/2, 16,5
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 5/16, M8x1,25
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Buitendiameter buis (inch): 1/2
Buitendiameter buis (mm): 16,5
Productstijl: Buishanger
Producttype: Persluchtleidingen
Aantal per doos: 25
Vorm: Cirkelvormig
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Pijphanger
Gewicht: 0,0271, 0,012
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 16,5 mm |
| Materiaal | technisch polymeer |
| Profiel | transair |
| Aangepaste tariefcode | 39173300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 175,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen