Referenties
SMC:KK6P-110N
Rubix:05283904
Fabrikant:KK6P-110N

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (klep, kraag, afstandhouder);fkm, nbr (o-ring);304 roestvrij staal (veer) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6P-110N
Snelkoppeling - Plug
•Nut Fitting.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable hose O.D.: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.
Body Size: 6 (1/2)
Applicable Hose I.D./O.D.: 11/16 mm
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable hose O.D.: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.
Body Size: 6 (1/2)
Applicable Hose I.D./O.D.: 11/16 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x57x28 mm |
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Materiaal | pbt (klep, kraag, afstandhouder);fkm, nbr (o-ring);304 roestvrij staal (veer) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 51,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen