RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/2 27KAIW21MPN
Rectus Snelkoppeling 27KAIW21MPN
Zie technische informatieReferenties
Parker:45253000
Rubix:06030190
Fabrikant:45253000
EAN:4039747122696


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/2' bspp (g 1/2) |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/2 27KAIW21MPN
Snelkoppeling EU profiel R1/2" binnendraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2' bspp (g 1/2) |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Profiel | europese profiel nd 10 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 274,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen