Referenties
Parker:19SFTF06SXN
Rubix:06030532
Fabrikant:19SFTF06SXN
EAN:4039747102773
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 4X6MM 19SFTF06SXN
Parker's coupling system with UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. This quick coupling with an English industrial profile is easy to use and due to the single-hand operation easy and fast connection is possible. Robust coupling in slim design mainly for pneumatic applications. The steel sleeve counters oscillating forces. The high insertion depth is guaranteed by an optimised plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 660
Slang-binnendiameter: 6
Lengte: 60
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 12
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 660
Slang-binnendiameter: 6
Lengte: 60
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 12
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 67 dagen

