Referenties
Parker:21SFKO06MXN6
Rubix:A0670146
Fabrikant:21SFKO06MXN6
EAN:4039747571128


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 4x6 mm |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | eu connectic |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING BRASS, NICKEL PLATED 21SFKO06MXN6
Parker's gecodeerde snelkoppeling serie 21 is een industrieel koppelingssysteem ontwikkeld op basis van serie 21 met een bovengemiddeld debiet voor vloeibare en gasvormige media. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De mechanische codering van de koppeling en plug biedt een garantie voor het vermijden van verwisselingen tussen media tijdens het koppelen, wat wordt aangevuld door de kleurcodering van de geanodiseerde hulzen.
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: blauw - 6
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4 x 6
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: buis met slangmoer, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Binnendiameter slang: 4x6 mm
Uitwisselbaar type: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Huls
Buitendiameter: 15
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: blauw - 6
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4 x 6
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: buis met slangmoer, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Binnendiameter slang: 4x6 mm
Uitwisselbaar type: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Huls
Buitendiameter: 15
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4x6 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | eu connectic |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 129,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen