RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/2 25KBAK21BPN

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:25KBAK21BPN
Rubix:A0136581
EAN:4039747387750
RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/2 25KBAK21BPN

Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 1/2 25KBAK21BPN


Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.

Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)


Markets:


Series 25 - Electronics and Energy Management

- Tranportation

- Life Science

- Industrial


Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management

- Transportation

- Industrial


Features/Benefits:

- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide

- Single-hand operation for easy and fast connection

- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop

Toepassing: Energiebeheer, automobielindustrie, industriële machines, elektronica, mobiele apparatuur en defensie, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25-plug
Aansluitmaat: R 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT DIN 2999 conisch
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 57,5
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,118

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
477,90 excl. BTW
/ 10 stuks
578,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen