RECTUS SNELKOPPELING MESSING 6X8MM 26KATF08MPX

Rectus Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:26KATF08MPX
Rubix:06030235
Fabrikant:26KATF08MPX
EAN:4039747120319
RECTUS SNELKOPPELING MESSING 6X8MM 26KATF08MPX
Technische samenvatting
Aansluiting 18
Materiaalmessing; nbr (afdichting)
Normdin en iso 9001:2000;bia;gwi;reach zertifiziert;rohs-konform
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 6X8MM 26KATF08MPX


Basis snelkoppelingssysteem met nominale diameter 7,2 voor pneumatische en vloeistofverwerkingstoepassingen tot 35 bar. Koppelingssysteem met industrieel profiel volgens Europese standaard. De Parker Basic Quick Coupling Series 26 is een universele messing koppeling met een Europees standaard industrieel profiel. Het is een koppelingssysteem met éénhandbediening en standaardklep en een kleine massa. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het klephuis.
Toepassing: Voeding en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, veiligheid en redding, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 plug
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: slangtuit
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 21
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 25
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 26
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,074

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 18
Materiaalmessing; nbr (afdichting)
Normdin en iso 9001:2000;bia;gwi;reach zertifiziert;rohs-konform
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,40 excl. BTW
/ stuk
12,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden