Referenties
Parker:21KAIW13MPN
Rubix:A0117939
Fabrikant:21KAIW13MPN
EAN:4039747106030


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Norm | iso 6150c; iso 6150b |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/4 21KAIW13MPN
Parker’s Series 21 is een mini-industriële koppeling met Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. Bovengemiddelde doorstroomprestaties voor vloeibare en gasvormige media.
Markten:
- Industrie
- Elektronica en energiebeheer
- Reddingsapparatuur
- Levenswetenschappen
- Machinebouw
- Materiaalbehandeling
- Transport
- Automotive
- Procesindustrie
- Voedingsmiddelen & dranken
Kenmerken/Voordelen:
- Mini-industriële koppeling
- Bediening met één hand voor eenvoudige en snelle verbinding
- Het Europese profiel is het meest gebruikte profiel wereldwijd
- Droogsluitende uitvoering beschikbaar
- Aanvullend veiligheidssluitingssysteem beschikbaar om onbedoelde loskoppeling te voorkomen
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, textielmachines, medische sector, farmaceutische sector, veiligheid en redding, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21-plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 550 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Industrie: Elektronica, Algemene industrie, Gezondheidszorg en biowetenschappen, Transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, Vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,039
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21-plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 550 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Industrie: Elektronica, Algemene industrie, Gezondheidszorg en biowetenschappen, Transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, Vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,039
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Norm | iso 6150c; iso 6150b |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Gender | dames |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,48 excl. BTW
/ stuk
€ 18,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen