Referenties
Parker:40SFTF13SXN
Rubix:06030035
Fabrikant:40SFTF13SXN
EAN:4039747333184


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | eu connectic;2006/42/ec:rohs;reach;atex |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 13MM 40SFTF13SXN
Parker's Series 40 is een corrosiebestendig koppelingssysteem van messing voor ruwe toepassingen. Het systeem is geschikt voor gebruik met niet-agressieve vloeibare media. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het klephuis.
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 9
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1200
Slang-binnendiameter: 13
Lengte: 51
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 16
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 9
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1200
Slang-binnendiameter: 13
Lengte: 51
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 16
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 13 mm |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | eu connectic;2006/42/ec:rohs;reach;atex |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,26 excl. BTW
/ stuk
€ 11,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden