RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/8 26SFAW10MXX
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:26SFAW10MXX
Rubix:A0136671
Fabrikant:26SFAW10MXX
EAN:4039747121484


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Materiaal | messing; nbr (afdichting) |
| Norm | rohs declaration of conformity;atex;2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;reach-declaration |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/8 26SFAW10MXX
Basis snelkoppelingssysteem met nominale diameter 7,2 voor pneumatische en vloeistofverwerkingstoepassingen tot 35 bar. Koppelsysteem met Europees standaard industrieel profiel. Verkrijgbaar in messing of roestvrij staal.
Toepassing: Voeding en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, veiligheid en redding, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht
Zeskantmaat: 14
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 31
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,02
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht
Zeskantmaat: 14
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 31
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Materiaal | messing; nbr (afdichting) |
| Norm | rohs declaration of conformity;atex;2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;reach-declaration |
| Type bedrading | g |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen