RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 3/8 23KAAW17MPN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:23KAAW17MPN
Rubix:A0117801




Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld; nbr (afdichting) |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 3/8 23KAAW17MPN
Parker's Premium Quick Coupling Series 23 is een 1/4" industriële koppeling volgens ISO 6150 B en US MIL-SPE+D13C 4109. Hij is vooral geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert een optimale doorstroming en een lage drukval. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleider.
Sterke punten
UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval
Stalen huls gaat oscillerende krachten tegen
Met één hand te bedienen voor eenvoudig en snel aansluiten
Koppelsysteem volgens ISO 6150 B en US MIL-SPEC 4109
Stalen huls gaat oscillerende krachten tegen
Met één hand te bedienen voor eenvoudig en snel aansluiten
Koppelsysteem volgens ISO 6150 B en US MIL-SPEC 4109
Toepassingen
Pneumatisch elektrisch gereedschap;Assemblagelijnen;Luchtcompressoren;Machinebouw;Auto;Lucht- en ruimtevaart;Pneumatisch en vloeistofbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 in |
| Materiaal | messing vernikkeld; nbr (afdichting) |
| Profiel | 23 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 324,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen