NORGREN SNELKOPP.HUIS BUITENDR. 1/2 - 234210048

Snelkoppeling met enkele afsluiting, met mannelijke schroefdraad, serie 234

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:234210048
Rubix:05204345
Fabrikant:234210048
NORGREN SNELKOPP.HUIS BUITENDR. 1/2 - 234210048

Technische samenvatting

Aansluiting 1r1/2
Materiaalbehuizing en huls: vernikkeld staal; klep: messing; veren en kogels: roestvrij staal; afdichtingen: nbr
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN SNELKOPP.HUIS BUITENDR. 1/2 - 234210048


▪ Enkele afsluiting: De plug is recht doorlopend ontworpen; de koppeling sluit onmiddellijk af wanneer de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor het bedienen van persluchtgereedschap
▪ Eénhandige bediening
▪ Lage drukval
▪ Hoge doorstroomsnelheid
Koppeling R 1/2 met buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1r1/2
Materiaalbehuizing en huls: vernikkeld staal; klep: messing; veren en kogels: roestvrij staal; afdichtingen: nbr
Profielnominale diameter 7.8 mm (serie 234)
Maximumtemperatuur100 °C
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Aangepaste tariefcode73079980
€ 21,29 excl. BTW
/ stuk
€ 25,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen