RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BI 1/4 25SFIW13SXZ

Rectus Stekker

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:25SFIW13SXZ
Rubix:06030247
Fabrikant:25SFIW13SXZ
EAN:4039747757188
RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BI 1/4 25SFIW13SXZ
Technische samenvatting
Aansluiting 1g1/4
Materiaalverzinkt staal
Norm2014 68 eu_connectic;gwi certificate;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BI 1/4 25SFIW13SXZ


Parker's universele industriële koppeling met standaard Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, lucht- en gascompressoren, industriële machines, farmaceutica, elektronica, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en trailers
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 koppeling, serie 1600 koppeling, serie 1625 koppeling
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht), 28 l/min (water)
Voor vloeistoftype: chemische vloeistoffen, gassen, water, lucht, perslucht
Functie: rechtdoor
Zeskantmaat: 17
Industrie: algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 38,5
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Huls
Type beplating: Verzinkt
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,050, 0,0229

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g1/4
Materiaalverzinkt staal
Norm2014 68 eu_connectic;gwi certificate;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,04 excl. BTW
/ stuk
4,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden