RECTUS KOPPELING G1/2 FEMALE BSPP FKM SS 27KBIW21EVX

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:27KBIW21EVX
Rubix:A0392285
Fabrikant:27KBIW21EVX
EAN:4039747379731
RECTUS KOPPELING G1/2 FEMALE BSPP FKM SS 27KBIW21EVX

Productdetails : RECTUS KOPPELING G1/2 FEMALE BSPP FKM SS 27KBIW21EVX


Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.

Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.


Markets:

- Machinery Construction

- Trade

- Automotive

- Life Science

- Process

- Food & Beverage

- Aerospace

- Mobile Hydraulics

- Industrial


Features/Benefits:

- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop

- Higher working pressure compared to competitve products

- Single-hand operation for easy and fast connection


Applications:

- Pneumatic Power Tools

- Assembly Lines

- Air compressors

- Fluid Transfer

- Labotory Gas Supply

- Cooling of Electronic Components

- Food and chemical processing

- Water and coolant lines

- Thermal Management

Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële apparatuur, automobielindustrie, voedingsmiddelen en dranken, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 27 Plug
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 14 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, stoom, water
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: elektronica, transport, algemene industrie
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 56,5
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 27
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 27
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,1366

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
463,87 excl. BTW
/ stuk
561,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen