RECTUS KOPPELING 25KAAW17EVX

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:25KAAW17EVX
Rubix:A0392304
Fabrikant:25KAAW17EVX
EAN:4039747115117
RECTUS KOPPELING 25KAAW17EVX

Productdetails : RECTUS KOPPELING 25KAAW17EVX


Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.

Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)


Markets:


Series 25 - Electronics and Energy Management

- Tranportation

- Life Science

- Industrial


Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management

- Transportation

- Industrial


Features/Benefits:

- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide

- Single-hand operation for easy and fast connection

- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop

Toepassing: Energiebeheer, lucht- en gascompressoren, industriële machines, farmacie, elektronica, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 Plug
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 57,5
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 25
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Materiaal huls: Roestvrij staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,096

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
516,44 excl. BTW
/ 2 stuks
624,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen