RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BI 1/4 22SFIW13SXN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:22SFIW13SXN
Rubix:06030014
Fabrikant:22SFIW13SXN
EAN:4039747112352


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BI 1/4 22SFIW13SXN
De Premium Quick Coupling serie 22 van Parker is een koppelingssysteem met ARO-profiel dat het meest gebruikt wordt in de Benelux, Zwitserland en Zuid-Afrika. De serie 22 is ontwikkeld voor bediening met één hand. De UltraFlo-klep garandeert een optimale doorstroming en een laag drukverlies. Hij is vooral geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde klepgeleiding.
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 800
Zeskantmaat: 17
Lengte: 35
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal per doos: 10
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,240, 0,530
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 800
Zeskantmaat: 17
Lengte: 35
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal per doos: 10
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,240, 0,530
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden