SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-09A

Reduceerbochtstuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L07-09A
Rubix:A0260657
Fabrikant:00986700
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-09A
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp
Aansluiting 11/4 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-09A


KQ2 one-touch; metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor het eenvoudig verwijderen van de slang.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp
Aansluiting 11/4 in
Profielkq2
Aansluiting 25/16 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,70 excl. BTW
/ 10 stuks
61,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen