FESTO REDUCEERMOF NPFC-R-G1-G12-F 8069225

Reducerhuls

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G1-G12-F
Rubix:05115717
Fabrikant:8069225
EAN:4052568297633
FESTO REDUCEERMOF NPFC-R-G1-G12-F 8069225

Technische samenvatting

Materiaalmessing, vernikkeld
Aansluiting 1internal thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERMOF NPFC-R-G1-G12-F 8069225


Reducerhuls NPFC-R-G1-G12-F 8069225

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing, vernikkeld
Aansluiting 1internal thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Profielreducerhuls
Aansluiting 2internal thread bspp (g)
12,32 excl. BTW
/ stuk
14,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen