FESTO SNELONTLUCHTINGSVENTIEL SEU-3/8 6755
SEU Snelontluchtingsventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SEU-3/8
Rubix:05104537
Fabrikant:6755
EAN:4052568001360

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SNELONTLUCHTINGSVENTIEL SEU-3/8 6755
Snelontluchtingsventiel SEU-3/8 Met ingebouwde geluiddemper. Klepfunctie=snelontluchting, Pneumatische verbinding, poort 1=G3/8, Pneumatische verbinding, poort 2=G3/8, Bevestigingstype=schroefdraad, Standaard nominaal debiet, ontluchting=2280 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x64x45 mm |
| Logistiek gewicht | 178 g |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting 2 | g 3/8 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,83 excl. BTW
/ stuk
€ 78,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden