Referenties
IMI Norgren:160050088
Rubix:A0127139
Fabrikant:160050088


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspp (g) |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN PLUG 1''BSPP 160050088
Plug G1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | external thread bspp (g) |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Profiel | iso g / metrische plug met uitwendige sleutelvlakken (serie 16005) |
| Aansluiting 2 | plug (blanking) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,79 excl. BTW
/ stuk
€ 11,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen