Referenties
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B
Rubix:A0596849
Fabrikant:8175802
EAN:4052568613129

Technische samenvatting
| Materiaal | afdichtingen: nbr; huis: versterkt pa; kom: makrolon®; knop/klepsteel: pom; veer: hoogwaardig rvs; rohs-compliant |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO REGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B 8175802
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | afdichtingen: nbr; huis: versterkt pa; kom: makrolon®; knop/klepsteel: pom; veer: hoogwaardig rvs; rohs-compliant |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 57 mm |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Afvoertype | manueel roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,23 excl. BTW
/ stuk
€ 84,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen