Referenties
Festo:PCRI-100-F90-12-C-T3
Rubix:A0368940
Fabrikant:8141656
EAN:4052568580278

Technische samenvatting
| Materiaal | aluminium-kneedlegering (glad geanodiseerd 20 µm); afdichtingen epdm en nbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRI-100-F90-12-C-T3 8141656
PCRI-100-F90-12-C-T3 FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | aluminium-kneedlegering (glad geanodiseerd 20 µm); afdichtingen epdm en nbr |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 100,3 mm |
| Volumestroom | 1400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 9 bar |
| Afvoertype | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 524,08 excl. BTW
/ stuk
€ 634,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen