FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4 5271795
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:05116051
Fabrikant:5271795
EAN:4052568422479

Technische samenvatting
| Materiaal | spuitgegoten zink; gewalste aluminiumlegering |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4 5271795
LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | spuitgegoten zink; gewalste aluminiumlegering |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 1190 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig door rotatie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,61 excl. BTW
/ stuk
€ 130,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen