Referenties
Omron:356276
Rubix:A0399063
EAN:4548583088016

Productdetails : OMRON TEMPERATUURREGELAAR E5CC-QX3D5M-003
Temp. controller, PRO, 1/16 DIN (48x48mm),1 x 12 VDC pulse OUT,3 AUX,RS-485,SSR fail.det./3-PH.,24VAC/DC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 66x83x86 mm |
| Gewicht verpakking | 159 g |
| Type | omron temperatuurregelaar e5cc-qx3d5m-003 |
| 48 mm | |
| 48 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 634,23 excl. BTW
/ stuk
€ 767,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen