PARKER LUCIFER 5/2 MAGNEETVENTIEL 24VDC 341L9101

Lucifer Schotelklep voor zwaar gebruik

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:341L9101
Rubix:A0754441
Fabrikant:341L9101
PARKER LUCIFER 5/2 MAGNEETVENTIEL 24VDC 341L9101

Technische samenvatting

Typeschotelklep voor zwaar gebruik
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER LUCIFER 5/2 MAGNEETVENTIEL 24VDC 341L9101


De L-serie schotelkleppen voor zwaar gebruik omvat veel productoplossingen voor klepbediening in de procesindustrie. Deze serie levert een ongeëvenaard hoog debiet, tot 1400 l/min. Het schotelontwerp en de materialen maken dit product uiterst betrouwbaar, zowel voor laag- als hoogfrequente toepassingen, waardoor het de beste keuze is voor kritische procesbesturingstoepassingen. De modulariteit van deze productoplossing in combinatie met ons ATEX-spoelenprogramma kan de totale eigendomskosten optimaliseren door een hoge betrouwbaarheid, extreme flexibiliteit en de beste concurrentiepositie te bieden.
Aandrijvingstype: PILOT-BEDIENING
Voldoet aan Atex-specificaties: -
Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
Stroomverbruik spoel: -
Voldoet aan spoelspecificaties: -
Temperatuurbereik spoel: -
Divisie: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrische aansluiting: -
Stroomcoëfficiënt: 400 l/min
Functie: VEERTERUGSTELLING
Maximale vloeistoftemperatuur: 75
Maximale werkdruk: 10 bar AC/DC
Medium: Lucht
Minimale vloeistoftemperatuur: -10
Minimale werkdruk: 1 bar (AC of DC)
Opening: 4
Aansluiting: Buisbevestiging
Voedingsspanning: -
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type klep: 5/2-weg

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Typeschotelklep voor zwaar gebruik
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur75 °C
447,82 excl. BTW
/ 2 stuks
541,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen