DANFOSS THERMOSTAAT 2M CAP TUBE +25 / +90C RT102 2M

RT102

Zie technische informatie
Referenties
Danfoss:017-514766
Rubix:32366971
Fabrikant:017-514766
EAN:5702423120376

Productdetails : DANFOSS THERMOSTAAT 2M CAP TUBE +25 / +90C RT102 2M


RT, thermostaten, cilindrische externe sensor # Kabelverbinding: PG 13.5 # kabeldoorvoer voor kabel met 6-14 mm diameter # Beschermingsklasse IP 66 volgens IEC 529, met uitzondering van versies met reset, deze corresponderen met IP 54 # omgevingstemperatuur: -50 tot + 70 °C voor thermostaatbehuizing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht948 g
Land van oorsprongPL
Aangepaste tariefcode90321080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
676,93 excl. BTW
/ stuk
819,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen