FESTO DRUKSENSOR SPAW-P10R-G14F-2N-M12 8022762

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-P10R-G14F-2N-M12
Rubix:05115035
Fabrikant:8022762
EAN:4052568257637
FESTO DRUKSENSOR SPAW-P10R-G14F-2N-M12 8022762

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P10R-G14F-2N-M12 8022762


SPAW-P10R-G14F-2N-M12 druksensor voor het meten van vloeistofdrukken, drukmeetbereik 0 tot +10 bar, pneumatische aansluiting met G1/4-schroefdraad. Goedkeuring=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE Mark (zie Verklaring van Overeenstemming)=in overeenstemming met de Europese EMC-richtlijn, Nota materiaal=(* Bevat siliconen, * RoHS-conform), Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=metalen dunne-film druksensor
Pressure sensor SPAW-P10R-G14F-2N-M12 8022762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
241,58 excl. BTW
/ stuk
292,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen