NORTON KLITSCHIJF BEARTEX 150x14 F2520 VFINE VL1 6H
Reinigen & mengen - Schijven standaard
Zie technische informatieReferenties
Norton:69957383151
Rubix:A0859065
EAN:3157625622791

Productdetails : NORTON KLITSCHIJF BEARTEX 150x14 F2520 VFINE VL1 6H
Self-Grip† Non Woven schijven hebben een snelsluitende rug die het mogelijk maakt om snel en eenvoudig schijven te verwisselen, waardoor de prestaties toenemen door stilstand te minimaliseren. De Non Woven structuur zorgt voor een uitstekende snijwerking en een zeer homogene afwerking van hoge kwaliteit.
Standaard Schijven - Norton Clean & Blend - 150x14mm Extra Fijn Kastanjebruin
Toepassingen
Mengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen