Referenties
Stahlwille:41081011
Rubix:10122852
EAN:4018754021901



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 10 X 11
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x23x155 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Opening | 10x11 |
| Lengte | 155 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
