Referenties
Ansell:R065 10
Rubix:A0208526
Fabrikant:065-10
EAN:0076490432621



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R065 MT 10
De RINGERS® R065 impacthandschoen van Ansell biedt optimale impactbescherming in hoog-risico omgevingen en heeft een zeer snijbestendig TPR-ontwerp, een stevig gebreid omhulsel en een nitril coating voor een betere greep.
Kenmerken:
Deze handschoen is naadloos gebreid met hoogwaardig polyethyleen. De handpalm heeft een nitril coating met een zanderige afwerking, wat je hand beschermt tegen vuil en de grip op zowel natte als droge voorwerpen verbetert. Op de rug van de hand vind je een gepatenteerd impactbestendig TPR-ontwerp (thermoplastisch rubber) dat de achterkant van de palm en de hele lengte van de vingers bedekt: de RINGERS F3 Technology™. De duimuiteinden, wijsvinger en middelvinger zijn geschikt voor touchscreens waardoor systematisch uittrekken wordt vermeden. Deze handschoen is zeer goed bestand tegen snijden, schuren, scheuren en impact. Hij biedt ook bescherming tegen contacthitte tot 100 °C.
Specificaties:
- Constructie: naadloze gebreide handschoen met coating en gelijmde bescherming.
- Steken per inch: 13.
- Voeringmateriaal: HPPE.
- Afwerking: gecoat (ondergedompelde coating).
- Coatingmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: coating met zanderige afwerking.
- Impactbescherming: thermoplastisch rubber (TPR).
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Kleur: grijs breiwerk, rode coating en zwarte en gele beschermende lagen.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 10, 11, 12, 13.
- Verpakking: 12 paar per zak, 6 zakken per karton.
- Gegarandeerd latexvrij.
- Kan in de wasmachine op 30 °C worden gewassen.
Normen:
Deze handschoenen zijn CE-gecertificeerde PBM's van categorie III in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Ze voldoen aan talrijke veiligheidsNormen:
- EN 21420 over algemene eisen voor beschermende handschoenen.
- EN 388 voor mechanische bescherming (schuren: 4/4, scheuren: 4/4, perforaties: 3/4, snijden: E/F, impactbestendigheid: P).
- EN 407 voor thermische bescherming (niveau 1 contacthitte: 100 °C gedurende minstens 15 seconden).
Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1905 en het beschermt vandaag miljoenen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat voor innovatie, milieuvriendelijkheid en verantwoorde bevoorrading.
Kenmerken:
Deze handschoen is naadloos gebreid met hoogwaardig polyethyleen. De handpalm heeft een nitril coating met een zanderige afwerking, wat je hand beschermt tegen vuil en de grip op zowel natte als droge voorwerpen verbetert. Op de rug van de hand vind je een gepatenteerd impactbestendig TPR-ontwerp (thermoplastisch rubber) dat de achterkant van de palm en de hele lengte van de vingers bedekt: de RINGERS F3 Technology™. De duimuiteinden, wijsvinger en middelvinger zijn geschikt voor touchscreens waardoor systematisch uittrekken wordt vermeden. Deze handschoen is zeer goed bestand tegen snijden, schuren, scheuren en impact. Hij biedt ook bescherming tegen contacthitte tot 100 °C.
Specificaties:
- Constructie: naadloze gebreide handschoen met coating en gelijmde bescherming.
- Steken per inch: 13.
- Voeringmateriaal: HPPE.
- Afwerking: gecoat (ondergedompelde coating).
- Coatingmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: coating met zanderige afwerking.
- Impactbescherming: thermoplastisch rubber (TPR).
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Kleur: grijs breiwerk, rode coating en zwarte en gele beschermende lagen.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 10, 11, 12, 13.
- Verpakking: 12 paar per zak, 6 zakken per karton.
- Gegarandeerd latexvrij.
- Kan in de wasmachine op 30 °C worden gewassen.
Normen:
Deze handschoenen zijn CE-gecertificeerde PBM's van categorie III in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Ze voldoen aan talrijke veiligheidsNormen:
- EN 21420 over algemene eisen voor beschermende handschoenen.
- EN 388 voor mechanische bescherming (schuren: 4/4, scheuren: 4/4, perforaties: 3/4, snijden: E/F, impactbestendigheid: P).
- EN 407 voor thermische bescherming (niveau 1 contacthitte: 100 °C gedurende minstens 15 seconden).
Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1905 en het beschermt vandaag miljoenen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat voor innovatie, milieuvriendelijkheid en verantwoorde bevoorrading.
Innovatieve bescherming tegen stoten en snijden in combinatie met superieure beweeglijkheid voor ultiem comfort in verschillende toepassingen.
Sterke punten
- Geavanceerde impactbescherming, schuur- en snijweerstand.
- Hoge beweeglijkheid voor optimaal comfort en precieze manipulatie.
- Verbeterde grip in natte en droge omstandigheden dankzij de coating met een zanderige afwerking.
- Geschikt voor touchscreens om tijdverlies te vermijden.
- Hoge beweeglijkheid voor optimaal comfort en precieze manipulatie.
- Verbeterde grip in natte en droge omstandigheden dankzij de coating met een zanderige afwerking.
- Geschikt voor touchscreens om tijdverlies te vermijden.
Toepassingen
De RINGERS® handschoenen bieden optimale bescherming in diverse industriële sectoren, waaronder de productie, mijnbouw, olie en gas, de constructie, de service na verkoop in de autosector, machines en uitrusting, enz. Dankzij het robuuste ontwerp kan je met deze handschoenen veilig werken onder moeilijke omstandigheden, zoals bij het hanteren van onderdelen met scherpe of ruwe randen. Deze handschoenen worden gebruikt in sectoren zoals de metaalproductie, nutsbedrijven en opslag, en bieden een grotere efficiëntie bij diverse werkzaamheden, gaande van steigerbouw tot het assembleren en monteren van onderdelen, renovatie- en sloopgereedschap, gereedschap in de boorput laten lopen, het aanbrengen en vrijgeven van boorkoord, werkplaats voorbereiden, slagboorinstallaties installeren en demonteren, algemeen loodgieterswerk, het bedienen van zware machines, het onderhoud/de reparatie van apparatuur, met buizen werken en het laden en vervoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,66 excl. BTW
/ paar
€ 39,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden