Referenties
Stahlwille:41571214
Rubix:10127841
EAN:4018754209378



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL SPLINE 25ASP-12X14
Recht, 22 tands, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x18x184 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Opening | 12x14 |
| Lengte | 139 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,22 excl. BTW
/ stuk
€ 31,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
