GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 36MM - 7 XL 36
Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7 XL
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 XL 36
Rubix:10010557
Fabrikant:6101510
EAN:4010886610152

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 36MM - 7 XL 36
• uitvoering als DIN 3113
• ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel
• geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel, extra lang 36 mm Extra lange schacht voor diepe toepassingen en een groter draaimoment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1248 g |
| Opening | 36 |
| Lengte | 550 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,15 excl. BTW
/ stuk
€ 90,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden