ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1" 290MM - 880111

RINGSTEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:880111
Rubix:10524234
EAN:3660338335587
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1" 290MM - 880111
Technische samenvatting
Opening1'
Lengte290 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1" 290MM - 880111


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Van mat chroomvanadiumstaal.
Door 2 koppen met dezelfde opening te gebruiken, gaat klemmen sneller.
Krachtig blokkeren met de veelhoekige kop waarvan de knik van 15° zorgt voor eenvoudig manoeuvreren op een vlakke ondergrond.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening1'
Lengte290 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
658,50 excl. BTW
/ 50 stuks
796,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen