FESTO RINGSTUK TK-1/4-PK-4 4494

Ringstuk TK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:TK-1/4-PK-4
Rubix:06144180
Fabrikant:4494
EAN:4052568019006
FESTO RINGSTUK TK-1/4-PK-4 4494

Technische samenvatting

Materiaalgegalvaniseerd staal (holle bout); gegoten zink (ring)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RINGSTUK TK-1/4-PK-4 4494


Ringstuk TK-1/4-PK-4 met twee dichtingen. Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Toelating=Germanischer Lloyd, Pneumatische aansluiting=PK-4 met wartelmoer, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33 g
Materiaalgegalvaniseerd staal (holle bout); gegoten zink (ring)
Aansluiting 1g 1/4
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 9,82 excl. BTW
/ stuk
€ 11,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen