FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-3/8-8-B 153167

Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSSF-3/8-8-B
Rubix:06143396
Fabrikant:153167
EAN:4052568032524
FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-3/8-8-B 153167
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-3/8-8-B 153167


Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF-3/8-8-B met inwendige schroefdraad. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x70x30 mm
Logistiek gewicht32,2 g
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,25 excl. BTW
/ stuk
6,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden